消ゴムエアイン試験&富士

消ゴムエアイン試験&富士 - PLUS(プラス)[文具]消ゴムエアイン試験&富士 - PLUS(プラス)[文具]消ゴムエアイン試験&富士 - PLUS(プラス)[文具]消ゴムエアイン試験&富士 - PLUS(プラス)[文具]消ゴムエアイン試験&富士 - PLUS(プラス)[文具]消ゴムエアイン試験&富士 - PLUS(プラス)[文具]消ゴムエアイン試験&富士 - PLUS(プラス)[文具]消ゴムエアイン試験&富士 - PLUS(プラス)[文具]

試験会場には、英文字や格言などの入った所持物に制限があることが多く、多くの受験生がどの持ち物を選んだらよいか困っています。
また、試験中はちょっとした気になることを心配事を一切排除して、目の前の1問1問に集中したいものです。そんな不安を抱えた受験生に最大限寄り添った試験用の消しゴムを開発しました。
1.スリーブが穴あきであり、樹脂を直に握ることができるので、スリーブと消しゴムが滑りにくくなっています。
2.細身の形状で、消したい場所をピンポイントで消すことができます。
3.適度に硬く、軽く消せる樹脂採用で、マークシート式/記述式あらゆる試験に対応します。
4.無地スリーブで試験所持物の制限もクリア。
5.人気の富士山消しゴムとのパックでゲン担ぎに。

材質本体:PVC、スリーブ:60%以上再生紙ブルーシリーズAIR-IN(エアイン)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)文字なしタイプ本体:13×51×13、富士山消しゴム本体:25×45×14入数2個内容量1パック(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57622067ER-060AT-FP(36564)
270
219
241(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

消しゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする