MIKASA (ミカサ)
ボトルキャリアー 6本入れ
スクイズボトル6本入可能です。
ボトル収容量
6本
フタの有無
なし
材質
ポリプロピレン
仕様
折りたたみ式
寸法(mm)
340×265×240
質量(g)
575
直径(Φcm)
ボトル入れ:9.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57622374
BC6-BL
340×265×240
ブルー
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
57622383
BC6-R
340×265×240
レッド
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください