MIKASA (ミカサ)
カラーソフトバレー(高学年用)
日本ソフトバレーボール連盟公認球。小学生用ソフトバレーボール5・6年生用。
適合
高学年用
材質
特殊合成ゴム
色
イエロー
質量(g)
約180
円周(mm)
約640
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57622548
MSN64-H
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください