Connectable Chain Cobit -Volume Set-

Connectable Chain Cobit -Volume Set- - Ed Inter(エド・インター)Connectable Chain Cobit -Volume Set- - Ed Inter(エド・インター)Connectable Chain Cobit -Volume Set- - Ed Inter(エド・インター)Connectable Chain Cobit -Volume Set- - Ed Inter(エド・インター)Connectable Chain Cobit -Volume Set- - Ed Inter(エド・インター)Connectable Chain Cobit -Volume Set- - Ed Inter(エド・インター)Connectable Chain Cobit -Volume Set- - Ed Inter(エド・インター)Connectable Chain Cobit -Volume Set- - Ed Inter(エド・インター)

つなぐ・動かす・変形する!無限に遊びが広がる新感覚の組み立ておもちゃ
球をスリットに差し込んでつないだら、クネクネ動かしたり、キャタピラのように回転させたり、自由自在!遊ぶ度に新しい積み上げ方・つなぎ方・動かし方の発見があり、遊びの世界がどんどん広がります。遊び方の写真を多数掲載したポスター・お片付けや保管に便利なフタつきのプラケース入りです。

適合幼稚園・保育園向けセット内容本体×72、遊び方ポスター×1、プラケース×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.5×4.2×7.5(本体)、29.5×44.5×16(プラケース)適合年齢(歳)3~内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57623616-
オープン
30,000
33,000(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする