曜日別特売

ラングスプロテクター 6点セット

ラングスプロテクター 6点セット - RANGS JAPAN(ラングスジャパン)ラングスプロテクター 6点セット - RANGS JAPAN(ラングスジャパン)ラングスプロテクター 6点セット - RANGS JAPAN(ラングスジャパン)ラングスプロテクター 6点セット - RANGS JAPAN(ラングスジャパン)ラングスプロテクター 6点セット - RANGS JAPAN(ラングスジャパン)ラングスプロテクター 6点セット - RANGS JAPAN(ラングスジャパン)

ラングスジャパンオリジナルプロテクターセット!
CE基準合格。
耐衝撃性に優れた素材を使用し、多層構造でしっかりと怪我のしやすい手・肘・膝を守ります。
リップスティックやスケートボード、自転車、インラインスケートやローラースケートなど走行遊具で遊ぶ際に大活躍!

適合年齢(歳)6以上材質ポリエスチル、PE、PP適応身長(cm)110~適応体重(kg)18~安全規格CE内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57623625-レッドブラック
オープン
2,400
2,640(税込)
5日以内出荷
返品不可
57623634-グリーンブラック
オープン
2,400
2,640(税込)
6日以内出荷
返品不可
57623643-ピンクブルー
オープン
2,400
2,640(税込)
4日以内出荷
返品不可
57623659-ピンクピンク
オープン
2,400
2,640(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする