ディスプレイ台 クランプ式

ディスプレイ台 クランプ式 - グリーンハウスディスプレイ台 クランプ式 - グリーンハウスディスプレイ台 クランプ式 - グリーンハウスディスプレイ台 クランプ式 - グリーンハウスディスプレイ台 クランプ式 - グリーンハウスディスプレイ台 クランプ式 - グリーンハウス

キーボードやマウスを収納できるデスクスタンド
「GH-DKBE1シリーズ」は、2つのクランプでしっかりと机に固定できるクランプ式デスクスタンドです。
デスクスタンド上には、20kg以下のディスプレイやテレビ、小物など置くことができ、デスクスタンド下は大きく開いているので、マウスやキーボードなどを置く事ができます。
机の上で大きなスペースを取るディスプレイを台上に置くことで机を広く使うことができ、クランプでしっかり固定するので転倒のおそれがありません。
2つのクランプを使ってしっかり固定するので地震などにも強い
耐荷重20kgで大型のディスプレイやテレビにも対応
260×650mmの広々天板
組み立て要らずで簡単設置

付属品ワッシャー×4、六角ネジ(M6×15mm)×4本、六角棒レンチ(4mm)、取扱説明書/保証書材質鉄、Particle Board、ABS、PP質量(kg)3間口(mm)650耐荷重(kg)20外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×175.5×260保証期間1年間寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)取り付け可能天板: 600以上×65以上×最大32コンセントなし引出しなし内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
総耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57623686GH-DKBE1-BKブラック650×175.5×26020
オープン
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
57623695GH-DKBE1-WHホワイト650×175.5×26020
オープン
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする