曜日別特売

シンガー ニトリルウルトラライト手袋ホワイト(250枚箱入)

シンガー ニトリルウルトラライト手袋ホワイト(250枚箱入) - 宇都宮製作[手袋]シンガー ニトリルウルトラライト手袋ホワイト(250枚箱入) - 宇都宮製作[手袋]シンガー ニトリルウルトラライト手袋ホワイト(250枚箱入) - 宇都宮製作[手袋]シンガー ニトリルウルトラライト手袋ホワイト(250枚箱入) - 宇都宮製作[手袋]シンガー ニトリルウルトラライト手袋ホワイト(250枚箱入) - 宇都宮製作[手袋]シンガー ニトリルウルトラライト手袋ホワイト(250枚箱入) - 宇都宮製作[手袋]シンガー ニトリルウルトラライト手袋ホワイト(250枚箱入) - 宇都宮製作[手袋]
(2件のレビュー)

ニトリルゴム製、左右兼用タイプ・粉無し使い切りディスポ手袋です。
パウダーフリー加工を施し、手にピッタリフィットする調薄手仕上げにより素手感覚でお使い頂けます。
天然ゴム・塩ビ製に比べ耐油性に優れています。
食品衛生法に適合しています(厚生省告示第370号)。
衛生対策パッケージデザインにより、指先に触れず取出し可能です。 耐薬試験済み(詳細は別途確認)。
全長23cm以上、指先厚み0.07mm、250枚入/箱。

用途清潔作業・食品加工・一般作業に機能耐油ホワイト全長(cm)23入数(枚)250粉有無粉なし材質ニトリルゴム厚さ0.065mm ±0.015mm(掌部の厚み)内容量1箱(250枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57623869NBR0270PF-WBSS77.5
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
57623878NBR0270PF-WBS7.28.5
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
57623887NBR0270PF-WBM7.99.5
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
57623896NBR0270PF-WBL8.110.5
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月18日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57623878
2021-09-27
用途: 店舗での食品売り場衛生点検で使用
医療・福祉・介護関連業

伸びもよく、指先には滑り止め加工してあり、手首の長さもそこそこあったので、使い勝手は大変良かった。欲を言えば、Sサイズなので女性の使用が多いと思うが、手の幅などはSの大きさでいいが、指の長さが少し短いかなと思う。子どもが使うならいいかもしれないが、大人の女性だと指の長さがもう少し欲しい(ネイルをしているから手袋をするという人も多いので、それならなおさら爪の分、指全体の長さがもう少し欲しい)

2020-10-15
用途: 食品加工
製造業

薄手でフィット感、ゴムの質感も良かった、
小指が細すぎず装着しやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする