FUYAO
トラック用フロントガラス ゴム式タイプ(中型)
欧州、米国規格に適合した信頼性の高い高品質ガラスです。
車検適合品なので安心してご使用ください。
ガラス色
グリーン
施工内容
ゴム式
ぼかし
無し
運転支援システム(カメラ)
無し
内容量
1枚
注意
※ノーマルガラスとなり、特殊機能は施されておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
メーカー
年式
車種
車輌型式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53024406
MC939532
【ガラス】1837×796
三菱ふそう
S59/2~H4/6
ファイター 標準
FL417H
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53025203
S7941-15220
【ガラス】2113×869
日野
H1/7~H13/12
レンジャー ワイド
FD2JLBA
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53025745
1-761180130
【ガラス】1911×879
いすゞ
S60/5~H6/1
フォワード 標準
FRR32FB
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53026646
72712-3Z00A
【ガラス】2012×823
UD
H22/8~
コンドル 標準
PK39C
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53026768
72712-4Z00A
【ガラス】2188×824
UD
H22/8~
コンドル ワイド
PK39C
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません