FUYAO
トラック用フロントガラス ゴム式タイプ(中型)グリーンボカシ
欧州、米国規格に適合した信頼性の高い高品質ガラスです。
車検適合品なので安心してご使用ください。
ガラス色
グリーン
施工内容
ゴム式
ぼかし
グリーン
運転支援システム(カメラ)
無し
内容量
1枚
注意
※ノーマルガラスとなり、特殊機能は施されておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
メーカー
年式
車種
車輌型式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53026664
72712-3Z00A
【ガラス】2012×823
UD
H22/8~
コンドル 標準
PK39C
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53026786
72712-4Z00A
【ガラス】2188×824
UD
H22/8~
コンドル ワイド
PK39C
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53025228
S7941-15220
【ガラス】2113×869
日野
H1/7~H13/12
レンジャー ワイド
FD2JLBA
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53025903
1-761180411
【ガラス】2197×866
いすゞ
H6/2~H19/5
フォワード ワイド
FRR35K3S
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53026603
72712-30Z08
【ガラス】1962×849
UD
H5/1~H23/7
コンドル 標準
MK36C
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53026725
72712-30Z0C
【ガラス】2132×848
UD
H5/1~H23/7
コンドル ワイド
MK36C
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません