AGCグループ
トラック用フロントガラス ゴム式タイプ(大型)
欧州、米国規格に適合した信頼性の高い高品質ガラスです。
車検適合品なので安心してご使用ください。
ガラス色
グリーン
施工内容
ゴム式
ぼかし
無し
運転支援システム(カメラ)
無し
内容量
1枚
注意
※ノーマルガラスとなり、特殊機能は施されておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
メーカー
UD
いすゞ
三菱ふそう
日野
年式
選択してください
H1/10~H17/2
H6/12~H27/9
H4/5~H15/11
H8/6~
H15/11~
H16/11~
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法(mm)
メーカー
年式
車種
車輌型式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53024309
MC964195
【ガラス】2280×830
三菱ふそう
H8/6~
スーパーグレート
FU54VZ
オープン
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53024966
56111-E0120
【ガラス】2233×878
日野
H15/11~
プロフィア
FW1EXY
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53025027
79411-5100
【ガラス】2231×873
日野
H4/5~H15/11
プロフィア
FR1KZHG
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53025684
1-761170452
【ガラス】2298×866
いすゞ
H6/12~H27/9
ギガ
CYL77V8
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53026463
72712-0Z00A
【ガラス】2270×808
UD
H16/11~
クオン
CD5ZA
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53026524
72712-00Z0A
【ガラス】2216×848
UD
H1/10~H17/2
ビックサム
CW55XH
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません