AGCグループ
トラック用フロントガラス ゴム式タイプ(中型)ブルーボカシ
欧州、米国規格に適合した信頼性の高い高品質ガラスです。
車検適合品なので安心してご使用ください。
ガラス色
グリーン
施工内容
ゴム式
ぼかし
ブルー
運転支援システム(カメラ)
無し
内容量
1枚
注意
※ノーマルガラスとなり、特殊機能は施されておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
メーカー
年式
車種
車輌型式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53024467
MK617566
【ガラス】1911×857
三菱ふそう
H4/7~
ファイター 標準
FK61HK
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53024528
MK617568
【ガラス】2111×858
三菱ふそう
H4/7~
ファイター ワイド
FK64F
オープン
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53025185
56111-E0150
【ガラス】1922×850
日野
H13/12~
レンジャー 標準
FD1JLE
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53025307
56111-E0130
【ガラス】2099×876
日野
H13/12~
レンジャー ワイド
FD7JLAG
オープン
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53025806
1-761180361
【ガラス】1996×866
いすゞ
H6/2~H19/5
フォワード 標準
FRR35K3S
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません