AGCグループ
トラック用フロントガラス ゴム式タイプ(小型)
欧州、米国規格に適合した信頼性の高い高品質ガラスです。
車検適合品なので安心してご使用ください。
ガラス色
グリーン
ぼかし
無し
運転支援システム(カメラ)
無し
施工内容
ゴム式
内容量
1枚
注意
※ノーマルガラスとなり、特殊機能は施されておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全15種類を絞り込む
車種
選択してください
アトラス 標準
エルフ ハイキャブ
エルフ ワイド
エルフ 標準
キャンター ハイキャブ
キャンター ワイド
キャンター 標準
デュトロ ワイド
デュトロ 標準
年式
選択してください
H5/11~H14/6
H5/7~
H5/7~H18/12
H11/5~H23/6
H11/5~H29/4
H14/6~
H4/1~H19/6
S60/10~H5/10
S59/7~H5/6
メーカー
UD
いすゞ
三菱ふそう
日野
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法(mm)
車種
車輌型式
年式
メーカー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53024546
MC148354
【ガラス】1506×687
キャンター 標準
FE305B
S60/10~H5/10
三菱ふそう
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53024564
MC148017
【ガラス】1537×718
キャンター 標準
FE507B
H5/11~H14/6
三菱ふそう
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53024625
ML258257
【ガラス】1526×683
キャンター 標準
FE70B
H14/6~
三菱ふそう
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53024686
MC148356
【ガラス】1807×734
キャンター ワイド
FE465E
S60/10~H5/10
三菱ふそう
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53024704
MC148023
【ガラス】1837×758
キャンター ワイド
FG62EE
H5/11~H14/6
三菱ふそう
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53024765
MK403591
【ガラス】1828×741
キャンター ワイド
FG82D
H14/6~
三菱ふそう
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53024826
MC148019
【ガラス】1543×761
キャンター ハイキャブ
FG508B
H5/11~H14/6
三菱ふそう
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53024887
MK403593
【ガラス】1526×741
キャンター ハイキャブ
FE70DB
H14/6~
三菱ふそう
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53025368
56111-37120
【ガラス】1537×755
デュトロ 標準
XZU382M
H11/5~H29/4
日野
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53025465
56111-37240
【ガラス】1838×771
デュトロ ワイド
XZU414M
H11/5~H23/6
日野
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53026007
8-978981690
【ガラス】1481×751
エルフ 標準
NKR58E
S59/7~H5/6
いすゞ
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53026043
8-978691211
【ガラス】1536×747
エルフ 標準
NHR69
H5/7~
いすゞ
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53026183
8-979979452
【ガラス】1840×794
エルフ ワイド
NPR81AN
H5/7~H18/12
いすゞ
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53026305
8-979979441
【ガラス】1536×790
エルフ ハイキャブ
NHR69
H5/7~H18/12
いすゞ
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53026847
72712-5T000
【ガラス】1528×719
アトラス 標準
SM6F23
H4/1~H19/6
UD
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません