AGCグループ
トラック用フロントガラス ゴム式タイプ(小型)ブルーボカシ
欧州、米国規格に適合した信頼性の高い高品質ガラスです。
車検適合品なので安心してご使用ください。
ガラス色
グリーン
施工内容
ゴム式
ぼかし
ブルー
運転支援システム(カメラ)
無し
内容量
1枚
注意
※ノーマルガラスとなり、特殊機能は施されておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
メーカー
いすゞ
三菱ふそう
日野
年式
選択してください
H5/11~H14/6
H5/7~
H5/7~H18/12
H11/5~H29/4
H14/6~
車種
選択してください
エルフ ハイキャブ
エルフ 標準
キャンター ワイド
キャンター 標準
デュトロ 標準
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法(mm)
メーカー
年式
車種
車輌型式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53024607
MC148017
【ガラス】1537×718
三菱ふそう
H5/11~H14/6
キャンター 標準
FE507B
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53024668
ML258257
【ガラス】1526×683
三菱ふそう
H14/6~
キャンター 標準
FE70B
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53024808
MK403591
【ガラス】1828×741
三菱ふそう
H14/6~
キャンター ワイド
FG82D
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53025386
56111-25050
【ガラス】1537×755
日野
H11/5~H29/4
デュトロ 標準
XZU382M
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53026086
8-978691211
【ガラス】1536×747
いすゞ
H5/7~
エルフ 標準
NHR69
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53026348
8-979979441
【ガラス】1536×790
いすゞ
H5/7~H18/12
エルフ ハイキャブ
NHR69
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません