ハウスビーエム
畦刈刃
用途
畦の草刈作業に
使用機械
自走式畦刈機(二面刈用)
内容量
1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
種類
穴径(Φmm)
板厚(mm)
刃型
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57624316
RM-300
300
ローリングモア用
20
2.5
削り刃
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57624325
RM-385
385
ローリングモア用
20
2.5
削り刃
¥
2,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57624334
WM-300A
300
ウイングモア用
24
4.0
2.5
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57624343
WM-300U
300
ウイングモア用
24
2.5
削り刃
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100