曜日別特売

エコマルプロ

エコマルプロ - ハウスビーエムエコマルプロ - ハウスビーエム

省エネ:約25%作業効率アップ
低飛散:飛散量約85%減
低騒音:従来品に比べ約20%減

用途
田畑の雑草、畦草、牧草、その他一般の草刈(河川の土手、公園、道路、果樹園など)
水際の畦草刈りなど
刃厚(mm)1.6刃型片アサリ使用電動機充電草刈機、エンジン式草刈機穴径(Φmm)25.4内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数(p)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57624413EMP-230B27
3,700
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57624429EMP-255B30
3,800
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする