タケトラ シールド付マスクTC

タケトラ シールド付マスクTC - 竹虎タケトラ シールド付マスクTC - 竹虎タケトラ シールド付マスクTC - 竹虎タケトラ シールド付マスクTC - 竹虎タケトラ シールド付マスクTC - 竹虎タケトラ シールド付マスクTC - 竹虎タケトラ シールド付マスクTC - 竹虎タケトラ シールド付マスクTC - 竹虎
(1件のレビュー)

マスクとシールドが一体となり、眼・口・鼻を守ります
シールド部は両サイドに折り目加工が施され側面からもガード
シールド部はくもり止め加工が施され視界を確保、眼鏡をかけたままでも装着できる
不織布3層のマスクはASTM-F2100-11 LEVEL3基準(医療現場で使われるバリアレベル)
金属製のノーズブリッジが装着時のフィット感をよりアップ
耳が痛くなりにくいラテックスフリーで柔らかな耳かけゴム
1箱25枚入、ホルダーに入るコンパクトな箱サイズ

用途感染対策(食事介助時にも)。タン吸引等、湿性生体物質と接触の可能性がある場合の標準予防策。抗がん剤に対するばく露対策。材質マスク:ポリプロピレン、ノーズブリッジ:金属、耳ゴムひも部:ポリウレタン・ポリエステル、シールド:ポリエステル形状プリーツ型、シールド付ブルー入数(枚)25構造3層寸法(cm)マスク:9.5×17.5、シールド:約13×30機能ラテックスフリー対象ウィルスアズワン品番64-4286-66ひもタイプ耳かけ内容量1箱(25枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57624684076056
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

竹虎【タケトラ(R)シールド付マスクTC】装着方法
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57624684
2022-09-05
用途: 診療時
ゆずりは歯科医院医療・福祉・介護関連業

いつも使っています。クーポン利用でお安く購入できてよかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする