◆◇特長◇◆
【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止するホース継手
【取付作業標準化】袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要
【省エネ】従来の竹の子継手に比べて継手口径が大きく、圧力損失を低減
【耐腐食性】ステンレスSCS13(SUS304相当)を使用し、さびにくく耐久性に優れる
【簡単挿入】ホースを挿入しやすい構造で簡単に取付可能
【リスク低減】 振動や地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止
【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
◆◇他のおすすめ商品◇◆
・ホース内径32~50mm用のサイズをお探しの方は「TC6-S型」を検索ください。
・真鍮製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-B型」を検索ください。
・樹脂製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-PC型」を検索ください。
・樹脂+真鍮製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-PB型」を検索ください。



テトロン網入りホースの締結用の購入しました。ナットを最後まで締め付けるには少し力が必要でした。取り付けてからは満足してます。