ナガイレーベン
検診ケープ FK-1480
検診時に安心感を与えてくれるケープ。
マンモグラフィーの際にも羽織ったままで検診可能。
用途
女性用
色
ネイビー
主な機能
制電、吸水、防汚効果
素材
ポリエステル100%
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
テープ地色
アズワン品番
前中心丈(cm)
後ろ中心丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57625953
FK-1480
M
オレンジ
64-5208-19
62
67
¥
4,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
57625969
FK-1480
LL
グリーン
64-5208-20
67
72
¥
4,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください