ナガイレーベン
検診スカート FK-1488
婦人科検診の際、安心感を感じることが出来るスカート。
前部分が開く仕様になっており、スカートをはいたまま検診可能。
用途
女性用
色
ネイビー
素材
ポリエステル100%
主な機能
制電、吸水、防汚効果
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
スカート丈(cm)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
テープ地色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57625978
FK-1488
M
57
66~77
112
オレンジ
¥
4,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
57625987
FK-1488
LL
62
77~99
132
グリーン
¥
4,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください