曜日別特売

検診衣上衣 FK-1486

検診衣上衣 FK-1486 - ナガイレーベン検診衣上衣 FK-1486 - ナガイレーベン検診衣上衣 FK-1486 - ナガイレーベン

脱がないで検診できる構造です。
落ち着いた内装にマッチするカラーとデザイン。

用途男女兼用袖丈七分袖ポケット左袖素材ポリエステル100%主な機能制電、吸水、防汚効果RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
全8種類を絞り込む
サイズ
テープ地色
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
テープ地色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57625996FK-1486ネイビーS671003739エンジ
4,900
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
57626005FK-1486ネイビーM701104142オレンジ
4,900
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
57626014FK-1486ネイビーL751204545ブラウン
4,900
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
57626023FK-1486ネイビーLL801304948グリーン
4,900
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
57626039FK-1486ボルドーS671003739エンジ
4,900
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
57626048FK-1486ボルドーM701104142オレンジ
4,900
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
57626057FK-1486ボルドーL751204545ブラウン
4,900
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
57626066FK-1486ボルドーLL801304948グリーン
4,900
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする