投光器用杭 灯具用 スパイク ピック 杭

投光器用杭 灯具用 スパイク ピック 杭 - GOODGOODS(グッド・グッズ)投光器用杭 灯具用 スパイク ピック 杭 - GOODGOODS(グッド・グッズ)投光器用杭 灯具用 スパイク ピック 杭 - GOODGOODS(グッド・グッズ)投光器用杭 灯具用 スパイク ピック 杭 - GOODGOODS(グッド・グッズ)

・灯具を地面に刺してご使用頂くための杭です。
・灯具のステー穴がM6サイズまでに対応します。
・小型投光器の適応となります。

用途0適合機種(AC投光器)LD75-X、LD93-D、LD105、LD103、LD101、LD-H6A、LD106、LDT-3E、LDT-5F、LDT-56C、LDT-24A、LDT-35B、LDT-160、LDT-150、 LDJ-50H、LDJ-100M、(ソーラーライト)TY18-5、TYH-5、TYH-10P、TYH-16M、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32Lセット内容杭、六角穴付M6ボルト、ワッシャー×2個材質アルミニウム合金質量(g)約150寸法(Φmm)接着面:55、ワッシャー:18、10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×270×60RoHS指令(10物質対応)対応穴径ΦM6内容量1本
注意
※重量や形状により不安定な場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57624833JD-270K屋外
900
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする