投光器・看板灯用アーム ブラケット 約90cm 黒

投光器・看板灯用アーム ブラケット 約90cm 黒 - GOODGOODS(グッド・グッズ)投光器・看板灯用アーム ブラケット 約90cm 黒 - GOODGOODS(グッド・グッズ)投光器・看板灯用アーム ブラケット 約90cm 黒 - GOODGOODS(グッド・グッズ)投光器・看板灯用アーム ブラケット 約90cm 黒 - GOODGOODS(グッド・グッズ)投光器・看板灯用アーム ブラケット 約90cm 黒 - GOODGOODS(グッド・グッズ)投光器・看板灯用アーム ブラケット 約90cm 黒 - GOODGOODS(グッド・グッズ)

・強度が高い鉄材を使用しました。
・シンプルなブラックデザインであらゆるライトにご使用頂けます。
・アーム内部は空洞のパイプ形状となり、中にライトの電源コードを収納して取り付けが可能です。
・静荷重試験実施済みです。
・六角レンチ付属
・灯具、投光器取付用アーム

用途看板灯・壁面照明・店舗照明・ブース照明・看板照明適合機種(投光器)LDT-20、 LDT-24A、 LD75-X、 LDT-35B、 LDJ-50H、 LDT-5F、 LD93-D、 LD-102T、 LD-N9H、 LD-H6A、LDT-150、 LD-17X-MW、(ソーラーライト)TYH-20WE、TYH-30WA、TYH-34DW、TYH-50WKセット内容L字アーム×1、灯具取付金具×1、壁面取付金具×1、壁面取付け金具の固定用ねじ×4セット、回転防止用ねじ×1、六角棒スパナ(小)×1、六角棒スパナ(大)×1、ミニレンチ×1、 取扱説明書材質鋳鉄長さ(mm)約870質量(kg)約2.3パイプ径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応取付可能質量(kg)灯具:最大10まで内容量1本
注意
壁面などへの設置の際は、しっかり固定を行いご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57624849JD-003F
6,500
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする