曜日別特売

流し台

流し台 - メイコー流し台 - メイコー流し台 - メイコー流し台 - メイコー流し台 - メイコー

白を基調としたシンプルさで爽やかな雰囲気・底板ステンレス貼り

ホワイト高さ(mm)800(+立上り90)タイプ底板ステンレス張り奥行(mm)550内容量1台
注意
※(屋号のない)個人様宅への配送は不可となります。現場への納品は不可となります。送り状には、法人名・法人住所が必須となります。配送する道のりが狭い場合、別途チャーター費用が発生する場合がございます。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57624885W-170 センターシンク1700550800(+立上り90)
144,800
92,980
102,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57624894W-150 センターシンク1500550800(+立上り90)
128,200
81,980
90,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57624903W-120 右シンク1200550800(+立上り90)
100,100
63,980
70,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57624919W-120 左シンク1200550800(+立上り90)
100,100
63,980
70,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57624928W-100 右シンク1000550800(+立上り90)
81,300
51,980
57,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57624937W-100 左シンク1000550800(+立上り90)
81,300
51,980
57,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57624946W-60600550800(+立上り90)
60,100
38,980
42,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする