曜日別特売

アルミデッキ ガーデンベンチ 木目調

アルミデッキ ガーデンベンチ 木目調 - YAMAZEN(山善)アルミデッキ ガーデンベンチ 木目調 - YAMAZEN(山善)アルミデッキ ガーデンベンチ 木目調 - YAMAZEN(山善)アルミデッキ ガーデンベンチ 木目調 - YAMAZEN(山善)アルミデッキ ガーデンベンチ 木目調 - YAMAZEN(山善)アルミデッキ ガーデンベンチ 木目調 - YAMAZEN(山善)アルミデッキ ガーデンベンチ 木目調 - YAMAZEN(山善)アルミデッキ ガーデンベンチ 木目調 - YAMAZEN(山善)

チュラルな木目調で新登場 アルミ製 ガーデンベンチ。軽くてサビに強く、天然木製のように劣化しにくいのでローメンテナンス。脚部アジャスター付きでがたつきの微調整が可能。同シリーズと組み合わせ自由自在。

用途ガーデニング、アウトドア、ベランダ、バルコニー、庭先に。木目調のアルミ製ガーデンベンチ。お庭をおしゃれに演出。さびに強く、耐久性があり長く使用できる。仕様組立品付属品連結ボルト木目調ナチュラル材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)内容量1台
取扱説明書:(0.69MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
組立時間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57624876DXB-180(LWD)15.051800×900×400約40-60
オープン
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57624867DXB-90(LWD)8.06900×900×400約30-40
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする