バローベ
ラチェット式鋏
ラチェット式剪定鋏。 ハンドルアルミ合金製、上部滑り止め付き。 カーブ上刃、上刃の受けは滑り止め溝付きアンビル。
用途
枝の切断。
材質
(ハンドル部)アルミ合金製、(刃)コーティング炭素鋼
全長(mm)
205
質量(g)
221
全高(mm)
90
開口寸法(mm)
20
切断対象
枝
内容量
1個
注意
※刃の部位に素手で触らない。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57626127
No.361
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください