曜日別特売

AZゲートバリ 4m 伸縮式

AZゲートバリ 4m 伸縮式 - 安全興業AZゲートバリ 4m 伸縮式 - 安全興業AZゲートバリ 4m 伸縮式 - 安全興業

業界初 ゲート式単管バリケード。
伸縮式で置くだけで簡単設置、単管を這わしてクランプを締める手間が省けます。
軽いので持ち運びにも便利です。
クロス材部分にプリズム反射シートを張り付けてあり、夜間でも使用可能です。

用途短期の工事現場、車庫の前に、イベントでの仕切りなど間口(mm)開時:約4150、閉時:約340高さ(mm)約835質量(kg)約8内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※伸縮式のゲートになっています、開閉時に手を挟まないように注意してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57631018AZG-Y-2
40,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
57631027AZG-R-2
40,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
57631036AZG-B-2
40,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする