安全興業
アルミRFゲート H900タイプ
丈夫で軽量 アルミ製の簡易型、楽々ゲート 豊富なバリエーションから選べます。
用途
短期の工事現場、車庫の前に、イベントでの仕切りなど
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※伸縮式のゲートになっています、開閉時に手を挟まないように注意してください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
色
高さ(mm)
間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57631088
RFG-9020B
約3.6
ブラウン
約845
開時:約2000、閉時:約175
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
57631097
RFG-9040B
約5.2
ブラウン
約845
開時:約4000、閉時:約270
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
57631106
RFG-9020W
約3.6
ホワイト
約845
開時:約2000、閉時:約175
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
57631115
RFG-9040W
約5.2
ホワイト
約845
開時:約4000、閉時:約270
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
57631124
RFG-9020BC
約4.2
ブラウン
約900
開時:約2000、閉時:約175
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
57631133
RFG-9040BC
約5.7
ブラウン
約900
開時:約4000、閉時:約270
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
57631149
RFG-9020WC
約4.2
ホワイト
約900
開時:約2000、閉時:約175
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
57631158
RFG-9040WC
約5.7
ホワイト
約900
開時:約4000、閉時:約270
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。