アルミRFゲート H1200タイプ

アルミRFゲート H1200タイプ - 安全興業アルミRFゲート H1200タイプ - 安全興業アルミRFゲート H1200タイプ - 安全興業アルミRFゲート H1200タイプ - 安全興業アルミRFゲート H1200タイプ - 安全興業アルミRFゲート H1200タイプ - 安全興業アルミRFゲート H1200タイプ - 安全興業
(1件のレビュー)

丈夫で軽量 アルミ製の簡易型、楽々ゲート 豊富なバリエーションから選べます。

用途短期の工事現場、車庫の前に、イベントでの仕切りなど内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※伸縮式のゲートになっています、開閉時に手を挟まないように注意してください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57631176RFG-1240B約6.8ブラウン約1145開時:約4000、閉時:約270
オープン
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
57631185RFG-1220W約4.6ホワイト約1145開時:約2000、閉時:約175
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
57631194RFG-1240W約6.8ホワイト約1145開時:約4000、閉時:約270
オープン
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
57631203RFG-1220BC約5.2ブラウン約1200開時:約2000、閉時:約175
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
57631219RFG-1240BC約7.4ブラウン約1200開時:約4000、閉時:約270
オープン
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
57631228RFG-1220WC約5.2ホワイト約1200開時:約2000、閉時:約175
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
57631237RFG-1240WC約7.4ホワイト約1200開時:約4000、閉時:約270
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
57631167RFG-1220B約4.6ブラウン約1145開時:約2000、閉時:約175
オープン
15,980
17,578(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-13
用途: 私有地の無断侵入を防ぐため
サンネンザカモカ飲食業

以前は90㎝チタイプを使っていましたが跨がり越える者があり、ゲ-トを壊されてしまったので120㎝を買ってみました。確かに高い場所は30㎝高くなりますが山と山の間隔が広く、これでは跨ごうとする不心得者が出そうです。対策として支柱の高いところにプラチェ-ンを張りました。念のため真ん中辺りにも同じようにしました。せめて2メ-トル伸ばしたところで写真のようになったら満足ですが、ほど遠いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする