従来製品(注文コード:55136945)と比較し、約30%軽量になりました。
持ち手部分がR構造となっており、手が痛くなりにくい構造です。
果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場までの様々な用途に使えるコンテナです。
通気性の高い全面メッシュ構造の為、内容物の腐食防止に効果あります。
PP製の為、PE製と比較し耐久性に優れており、スタッキングも可能です。



小物の収納に、持ち運びにと利用しています。モノタロウ製品は直ぐに到着する上に品揃えもあり他の商品も幅広く愛用しています。溶接小物をいれているので思い商品ですが、頑丈で便利です。リピートいたします。
丈夫で軽くて程よい大きさです。
60kgの私が腰かけても壊れません。
多数あるスプレー類や肥料類をまとめて入れました。コンテナ自体が軽いので持ち運びしやすく便利です。
底がメッシュなので定植待ちの苗をペラボンで植ています。水やりしても大丈夫だし、通気性もよいので元気いいです。
色が緑だけですが、ブラウンがあればいいな~
肉厚はビールケース未満と言ったところで、比重の大きいものを詰め込んで積み上げるとさすがに圧壊しそうですが、水より軽いものなら十分耐えられそうです。
ブロッコリー収穫に背負いベルトを付けて使用軽くてよい
軽くて持ちやすく細かいおがくず等も落とす事が出来て便利だと思います。
使い分けもしたいので他の色もあれば良いと思います。
軽くて使いやすい。
緑色には好感が持てるが、環境配慮した深緑色、茶褐色、グレーなど鮮やかさを抑えた色合いの商品を望みます。
樹脂系は昭和の時代からブルー、水色が一般的ですが、落ち着いたおしゃれなカラーを使ってはどうか。