フロンケミカル
フッ素樹脂(PFA)コイルチューブ
フッ素樹脂PFAは、透明チューブで薬品の流れが良く確認できます。
PFAコイルチューブは薬品配管の中でもスプリング用として最適です。
耐薬品性、耐熱性、耐久性、耐候性に優れています。
用途
実験装置等の組立時に長さが決まらない場合に。装置が固定から動く間のジョイント配管に。
材質
PFA
色
半透明
使用圧力(MPa)
なし
適合流体
酸・アルカリ・超純水
使用温度(℃)
MAX150
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ長さ(mm)
質量(g)
コイル径(mm)
適合ジョイント
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57696766
NR0516001
680
200
30~40
Φ4mm
¥
29,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
90日以内出荷
返品不可
57696775
NR0516002
720
300
40~50
Φ6mm
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57696784
NR0516003
760
400
60~70
Φ8mm
¥
55,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57696793
NR0516004
600
500
80~100
Φ10mm
¥
80,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57696809
NR0516005
640
600
150~160
Φ12mm
¥
110,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください