曜日別特売

フッ素樹脂(PFA)フレキシブルチューブ

フッ素樹脂(PFA)フレキシブルチューブ - フロンケミカル

螺旋状の波形チューブと比べ曲げ半径が小さい(内径の約1/4)
曲げても内径は殆ど変形しません。

用途研究用装置などに。使用温度範囲(℃)150半透明材質PFA適合流体酸・アリカリ・超純水内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
チューブ長さ(mm)
使用温度範囲(℃)
常用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57696818NR05190016.06.83051501.24
8,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
57696827NR05190029.210.33051501.18
10,200
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
57696836NR051900312.113.53051500.96
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
57696845NR051900415.517.03051501.00
14,200
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
57696854NR051900518.720.33051500.88
15,200
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
57696863NR051900624.826.73051500.84
19,200
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
57696879NR05190106.06.81711501.24
5,200
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
57696888NR05190119.210.31771501.18
6,600
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
57696897NR051901212.113.51771500.96
7,500
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
57696906NR051901315.517.01771501.00
9,600
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
57696915NR051901418.720.31901500.88
10,200
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
57696924NR051901524.826.72001500.84
14,200
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする