積水成型工業
20LUNクリーンポリコン
UN規格取得済みのため、危険物輸送が可能です。
クリーン原料を使用した容器です。
パーティクル管理をした容器です。
用途
半導体関連・医薬を中心とした液体輸送・保管容器です。
幅(mm)
265
高さ(mm)
395
質量(g)
1350
奥行(mm)
265
容量(L)
20
パッキン
有り
内容量
1箱(4個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57696976
B1172176
114-5032
ホワイト
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57696985
B1990001
116-5155
グレー
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください