曜日別特売

折り畳み電動アシスト自転車 TDN-206【簡易組立必要】

折り畳み電動アシスト自転車 TDN-206【簡易組立必要】 - PELTECH(ペルテック)折り畳み電動アシスト自転車 TDN-206【簡易組立必要】 - PELTECH(ペルテック)折り畳み電動アシスト自転車 TDN-206【簡易組立必要】 - PELTECH(ペルテック)折り畳み電動アシスト自転車 TDN-206【簡易組立必要】 - PELTECH(ペルテック)折り畳み電動アシスト自転車 TDN-206【簡易組立必要】 - PELTECH(ペルテック)折り畳み電動アシスト自転車 TDN-206【簡易組立必要】 - PELTECH(ペルテック)折り畳み電動アシスト自転車 TDN-206【簡易組立必要】 - PELTECH(ペルテック)折り畳み電動アシスト自転車 TDN-206【簡易組立必要】 - PELTECH(ペルテック)
(2件のレビュー)

日本電産製前モーターを搭載したオリジナルのアシストシステム!坂道や毎日の通勤をアシストしてくれる1台です!お買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDオートライト、シマノ製外装6段変速を装備。電動アシスト3モードの20インチ電動自転車です!

仕様前照灯:LED前照灯全長(mm)1610全幅(mm)560定格出力(W)250バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)AC100-240タイヤサイズ20インチ充電時間(時間)約3.5適応身長(cm)(目安):140以上折りたたみ寸法(mm)約920×500×790錠前シリンダー式リング錠走行距離(km)1回の充電(メーカー指定パターン):最大約35(エコモード時)総質量(kg)26内容量1台
注意
※一部簡易組立が必要です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57628184TDN-206-Wホワイト
オープン
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
57628193TDN-206-NYBネイビー
オープン
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
57628209TDN-206-BKブラック
オープン
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57628193
2022-06-11
用途: 足の長さと年齢 70才になる妻に合わせて
熊井醤油合名会社

サドルに座って足が地に着くと言うことは安全この上ないものです
前のが26インチなので足が届かない そのうえに田舎道の舗装は かまぼこ型危なくて危なくて はらはらものです これでホッとしました
後ろの荷乗せを取り付け スタンドを両立に変えようとしたら3段ギァなので取り付けができませんでしたのが残念でした

対象商品 : 57628209
2022-04-26
用途: 簡単な組み合わせ
その他業種

試乗せずに購入するのは不安ですが、安定感もあり乗りやすい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする