曜日別特売

折り畳み電動アシスト自転車 TDN-208L【簡易組立必要】

折り畳み電動アシスト自転車 TDN-208L【簡易組立必要】 - PELTECH(ペルテック)折り畳み電動アシスト自転車 TDN-208L【簡易組立必要】 - PELTECH(ペルテック)折り畳み電動アシスト自転車 TDN-208L【簡易組立必要】 - PELTECH(ペルテック)折り畳み電動アシスト自転車 TDN-208L【簡易組立必要】 - PELTECH(ペルテック)折り畳み電動アシスト自転車 TDN-208L【簡易組立必要】 - PELTECH(ペルテック)折り畳み電動アシスト自転車 TDN-208L【簡易組立必要】 - PELTECH(ペルテック)折り畳み電動アシスト自転車 TDN-208L【簡易組立必要】 - PELTECH(ペルテック)折り畳み電動アシスト自転車 TDN-208L【簡易組立必要】 - PELTECH(ペルテック)
(1件のレビュー)

日本電産製前モーターを搭載したオリジナルのアシストシステム!坂道や毎日の通勤をアシストしてくれる1台です!お買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDオートライト、シマノ製外装6段変速を装備。電動アシスト3モードの20インチ電動自転車です!

仕様前照灯:LED前照灯全長(mm)1610全幅(mm)560定格出力(W)250ハンドル高さ(mm)1050バッテリーリチウムイオン材質(フレーム)スチールバッテリー容量(Ah)8タイヤサイズ20インチ充電器電圧(V)AC100-240充電時間(時間)約3.5適応身長(cm)(目安):140以上サドルの高さ(mm)760~930折りたたみ寸法(mm)約920×500×790錠前シリンダー式リング錠走行距離(km)1回の充電(メーカー指定パターン):最大約35(エコモード時)変速段数6総質量(kg)26内容量1台
注意
※一部簡易組立が必要です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57628218TDN-208L-Wホワイト×ブラック
オープン
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
57628227TDN-208L-BLブルー×ブラック
オープン
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
57628236TDN-208L-LGライムグリーン×ブラック
オープン
86,980
95,678(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
出荷予定:2026年4月27日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57628227
2022-04-07
用途: 市内での足替わり
PSSサービス業

商品はメーカーからの直送で、折りたたまれた形でマンションの3階に届きました。26㎏もあり箱から出すのも大変でしが、室内で何とか組み立て、階段を持って下に降りる時にまず踊場までの3段の階段で、前輪駆動のため予想以上に前が重く自転車に持って行かれて一緒に転倒してしまいました。不幸中の幸いで踊場までの3階で比較的高くはなかったので、あばらを打っただけで済みましたが、長い階段だったらと思うとぞっとします。長い階段ではブレーキをかけながら用心しながら降りて、何とか地上に着くことができました。
防犯登録は近くの自転車屋さんに出向いてしましたが、大型物販店だと登録料500円と聞いていたところ”1000円”でした。感じが悪かったのは、自分の店ではなく通販で買ったので、何か面倒臭そうな感じの対応だったことです。ネットでもそう書いている人が多いようです。交番でも登録できるので、そちらでしたほうが良いかも知れません。
雪も溶けましたので、今後はネットで見たグルメ情報を参考にしてこれで市内のレストランに出かけ食べ歩きたいと思っています。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする