曜日別特売

電動アシスト自転車 TDF-14Z【完成組立品】

電動アシスト自転車 TDF-14Z【完成組立品】 - PELTECH(ペルテック)電動アシスト自転車 TDF-14Z【完成組立品】 - PELTECH(ペルテック)電動アシスト自転車 TDF-14Z【完成組立品】 - PELTECH(ペルテック)電動アシスト自転車 TDF-14Z【完成組立品】 - PELTECH(ペルテック)電動アシスト自転車 TDF-14Z【完成組立品】 - PELTECH(ペルテック)電動アシスト自転車 TDF-14Z【完成組立品】 - PELTECH(ペルテック)電動アシスト自転車 TDF-14Z【完成組立品】 - PELTECH(ペルテック)電動アシスト自転車 TDF-14Z【完成組立品】 - PELTECH(ペルテック)

お買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDオートライト、クラス25リアキャリア、衣類の巻き込み防止になるドレスガードを装備。電動アシスト3モードの他、シマノ内装3段変速も装備の電動自転車です。

仕様駆動補助装置:前輪軸合力発生型、車速検出装置:クランク軸踏力検出センサ全長(mm)1880全幅(mm)580フレームL型モーター直列ブラシレス式定格出力(W)250ブレーキ形式前輪ダブルピポット、後輪ローラーブレーキバッテリーリチウムイオンスタンド両立バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)24ハンドル形状セミアップバータイヤサイズ26×1-3/8 耐摩耗 肉厚チュ-ブライト種類4灯LED充電時間(時間)約4~5サドルの高さ(mm)750~900錠前サークル錠走行距離(km)1充電当たり:高/21、中/25、低/30キャリアクラス25変速段数内装三段総質量(kg)27内容量1台
注意
※個人宅への配送は不可となります。
※離島へのお届けがいたしかねます。ご了承のほどお願いいたします。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57628306TDF-14Z-BRブラウン
オープン
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
57628315TDF-14Z-IVアイボリー
オープン
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
57628324TDF-14Z-NYBネイビー
オープン
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする