曜日別特売

MS852LR 超ロングレンジ二次元イメージャバーコードスキャナ USBケーブル

MS852LR 超ロングレンジ二次元イメージャバーコードスキャナ USBケーブル - unitechMS852LR 超ロングレンジ二次元イメージャバーコードスキャナ USBケーブル - unitechMS852LR 超ロングレンジ二次元イメージャバーコードスキャナ USBケーブル - unitechMS852LR 超ロングレンジ二次元イメージャバーコードスキャナ USBケーブル - unitechMS852LR 超ロングレンジ二次元イメージャバーコードスキャナ USBケーブル - unitechMS852LR 超ロングレンジ二次元イメージャバーコードスキャナ USBケーブル - unitechMS852LR 超ロングレンジ二次元イメージャバーコードスキャナ USBケーブル - unitechMS852LR 超ロングレンジ二次元イメージャバーコードスキャナ USBケーブル - unitech

MS852LRは高性能メガピクセルバーコードセンサーを内蔵し7.6cmから最大21mまで離れたバーコードを読み取ることができる超ロングレンジ二次元イメージャです。
1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。
IP42:落下テスト2m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。

用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など寸法(mm)87.8×71.6×177.7角度(°)スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360センサー1280×800 グローバルシャッター光源照準素子:655nm、照明:ハイパーレッド 660nm、周囲光:107639 ルックス消費電流(mA)動作時: 710、スタンバイ: 79コントラスト比印刷コントラスト比(PCS):25%相対湿度95%、結露無いこと解像度光学的解像度:0.0735mm (Code 39)、0.127mm (PDF417)寿命トリガスイッチ:1000万回防塵防水性能IP42保存温度範囲(℃)-40~70動作電圧4VDCから5.5VDCRoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC、BSMI、VCCIインジケータブザー、LED動作温度範囲(℃)-10~50ESD保護8K コンタクト、15K エアー テスト後正常動作落下耐久(m)2.1M 高からコンクリート床 (スキャナのみ)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
インターフェース
対応コード
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57629645MS852-OUCB00-SG有線USB【1D】Code 39、Full ASCII、Code 32、Italian Pharmacode、Trioptic、Code 128、EAN-128,ISBT-128、Codabar、Code 11、Matrix 2 of 5、Chinese Matrix 2 of 5、UPC/EAN、UPCA,UPCE、UPCE1、JAN/EAN-8、JAN/EAN-13、Bookland/ISBN、ISSN、Coupon Code,Interleaved 2 of 5、Discrete 2 of 5、IATA、Databar、Code 93、MSI、UK Plessy、Telepen、【2D】PDF Standard、Macro PDF、Micro PDF、Macro Micro PDF、コンポジット、TLC-39,Aztec、Data Matrix、QR Standard、Micro QR、GS1 QR、Maxicode、Han Xin、Grid Matrix、DotCode、OCR、日本郵便、オーストラリア郵便、カナダ郵便、オランダ KIX コード、US Planet、USPS 4CB/One Code/Intelligent Mail、UPU FICS Postal,Mailmark、French Lottery、Posti4S、韓国 3 of 5184 (ケーブルを除く)
オープン
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする