MS852N ハイコストパフォーマンス二次元イメージャスキャナ 232Cケーブル

MS852N ハイコストパフォーマンス二次元イメージャスキャナ 232Cケーブル - unitechMS852N ハイコストパフォーマンス二次元イメージャスキャナ 232Cケーブル - unitechMS852N ハイコストパフォーマンス二次元イメージャスキャナ 232Cケーブル - unitechMS852N ハイコストパフォーマンス二次元イメージャスキャナ 232Cケーブル - unitechMS852N ハイコストパフォーマンス二次元イメージャスキャナ 232Cケーブル - unitech

メガピクセルバーコードスキャナモジュールを搭載したMS852Nは、モバイル画面上のほとんどの1D / 2Dバーコードシンボルに対応しています。
低品質の印字バーコードや、密度の高いバーコード(Code 39・・・3 mil(0.762mm))を読み取る性能を備えた、コストパフォーマンスの高い2次元バーコードリーダです。
堅牢な設計によりコンクリート床への高さ2.1mの落下試験をクリア。本体防塵・防水レートIP42。
スマートフォン画面上の1D・2Dバーコードや、印刷が不十分なバーコードなども読み取ることが可能。製造や物流、小売など様々な分野に活躍します。
※MS852-WRCB00-SGはインターフェースが232C用です。
ご利用には別売りのバーコードスキャナ用ACアダプタ(1010-900008G)が必要です。

用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など付属品RS232ケーブル寸法(mm)87.8×71.6×177.7角度(°)スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360センサーCMOS センサ、1280×800 ピクセル光源照準:650nm レーザーダイオード、十字、照明:白色LED、イメージャ視野 :0~10000 lux消費電流(mA)動作時: 314、スタンバイ: 44コントラスト比印刷コントラスト比:最小25%相対湿度95%、結露無いこと解像度光学的解像度:3.0 mil (1D)、6.6 mil (2D)寿命トリガスイッチ:1000万回防塵防水性能IP42保存温度範囲(℃)-40~70動作電圧4VDCから5.5VDCアズワン品番64-8277-94RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI動作温度範囲(℃)-10~50ESD保護8K コンタクトおよび 15K エアー、テスト後正常動作落下耐久(m)2.1M からコンクリート床 (スキャナのみ)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インターフェース
対応コード
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57629688MS852-WRCB00-SGRS232【1D】EAN/JAN UPC、Coupon、GS1 コンポジット、CodaBar/NW7、Interleave 2 of 5(ITF) / ITF-14 / ITF6、Matrix 25、Industrial 25、COOP 25、Standard 25、China post 25、Code 39、Code 93 / Code 93i、Code 128 series、Plessey、MSI Plessey、Code11、RSS、Code 49、Code 16K、【2D】PDF417、MicroPdf417、QR / MicroQR、DataMatrix、Aztec、HanXin、MaxiCode、GridMatrix、Code One、DotCode、【郵便コード】日本郵便、Postnet、USPS Intelligent Mail、Royal Mail、USPS Planet、KIX、Australian Postal、【OCR】Passport OCR、Passport Visa、TD1、TD2、その他、【データフォーマッティング】プリフックス、サフィックス、コードID155(ケーブル除く)
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする