OKN
粘着剤付フェルト長尺タイプ
(1件のレビュー)
家具や床をキズから守る粘着剤付フェルトです。
用途
置物の振動止め、目覚まし時計の吸音にも最適です。はさみで好きなサイズにカットし、椅子の足の裏、テーブルの脚の裏などに貼りつけてお使いください。
形状
テープ
色
茶色
テープ幅(mm)
40
テープ長さ(m)
1.8
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57629697
-
¥
1,000
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【粘着剤付きフェルト】ソファや家具の脚にも!目立ちにくい茶色のフェルトです。
参考になった