業務用ゴミ取りローラー

業務用ゴミ取りローラー - OKN業務用ゴミ取りローラー - OKN

一般的な市販タイプ(160mm幅)に比べ、一周当り約2.4倍のお掃除面積となっております。本体の長さが630mm~1020mmの間で伸縮可能ですので、用途に合わせてお使いいただけます。

用途ほこりや髪の毛、糸くずなど、掃除機でとりにくいカーペットのごみをしっかりと取ります。テープ幅(mm)280ハンドル長さ(mm)12000商品タイプ本体適合用途カーペット柄タイプ伸縮式繰り返し・詰め替え対応内容量1セット(1本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57629749-
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする