ねじ口瓶 赤キャップ

ねじ口瓶 赤キャップ - SIMAX

理化学ガラスの第一の特徴:耐熱性が良く熱衝撃(ヒートショック)に強い。
オーブンや電子レンジでも使用が可能であり、キッチンアイテムとしても優秀です。
理化学ガラスの第二の特徴:耐薬品性に優れ、透明性も良いので、保存容器としても最適。
ガラスは味なし匂いなし、内容物の匂いがうつらないので長期保存容器としてベストである。
理化学ガラスの第三の特徴は加工性が良い。
バーナーで軟化しますので取手を付けたり、穴を開けたりと加工性が高くオリジナル製品が作れます。

用途液体の保存・保管に材質硬質1級(耐熱ガラス)ねじ口規格(GL)45素材MADEINCzechRepublic内容量1個
全7種類を絞り込む
容量(mL)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(mL)
胴外径×高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57697186163241432110110056×105
2,240
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
57697195163241432125125070×143
2,450
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
57697204163241432150150086×181
2,960
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
5769721316324143219411000101×230
3,670
3,598
3,958(税込)
25日以内出荷
返品不可
5769722916324143219512000136×265
11,100
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
5769723816324143219575000181×336
23,900
23,880
26,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
57697247163241432196710000227×416
53,700
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする