CAPTAIN STAG
ワイヤー錠180D Φ8/ブラケット付/コイルタイプ
コイル付のワイヤー錠です。取付可能サイズ:Φ24.8~38mm
材質
本体:亜鉛合金(カバー:ABS樹脂)、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)、ブラケット:PP、ゴム板:合成ゴム
質量(g)
320
ワイヤー長(mm)
1800
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
太さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57629006
Y-4396
スモーク
8
¥
2,100
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください