曜日別特売

5LEDライト

5LEDライト - CAPTAIN STAG5LEDライト - CAPTAIN STAG

横からの漏光で安全認識。取付可能サイズ:ハンドルバー外径(約)Φ22.2~25.4mm。

材質本体・レンズカバー・レンズ・反射板・電池ケース:ABS樹脂、ブラケット:POM、ゴムパッド:PVC質量(g)56寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)36×37×110電池単4形乾電池3個(別売り)連続点灯時間約56時間、【連続点滅】点滅1:約72時間、点滅2:約120時間電球の種類LED内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57629277Y-4604ブラック
1,500
989
1,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
57629286Y-4605シルバー
1,500
989
1,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルーメン・カンデラ・ルクスの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/akarusa/
2023-02-03

自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする