CAPTAIN STAG
3LEDライト227SLIM用ブラケット・2個セット
キャプテンスタッグ3LEDライト227・SLIM用のブラケットです
材質
ポリアセタール
寸法(mm)
25×35×35
色
ブラック
質量(g)
17
ライト種類
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57629304
Y-4640
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください