CAPTAIN STAG
1W LEDライト
角度調節可能。取付可能サイズ:ハンドル外径:Φ22.2~31.8mm
連続点灯時間
約54時間、【連続点滅】約70時間
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
38×37×110(本体のみ)
質量(g/セット)
77
材質
本体・電池ケース:ABS樹脂、レンズ:AS樹脂、ブラケット:ナイロン、反射板:アクリル樹脂
電池
単4形乾電池3個(別売り)
電球の種類
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57629338
Y-4767
ホワイト
¥
2,300
¥
919
¥
1,011
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57629329
Y-4766
ブラック
¥
2,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください