CAPTAIN STAG
スペースフェンダーセット
(1件のレビュー)
流線型デザイン。ボルト2本で簡単取付。
寸法(幅W×長さL)(mm)
フロント:90×360、リア:82×388
質量(g/セット)
280
材質
フェンダー:ポリプロピレン、ブラケット:鉄
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57629399
Y-4846
ブラック
¥
2,000
¥
759
¥
835
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57629408
Y-4848
パープル
¥
2,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください