エアロフェンダーセット Wサス・Vブレーキ対応

エアロフェンダーセット Wサス・Vブレーキ対応 - CAPTAIN STAG

サスペンション、Vブレーキ対応の前後ドロヨケセット。リアフェンダーはシートポストとフレームのどちらにも取付可能。角度調節機能付。

材質フェンダー:ポリプロピレン、ブラケット:鉄グレー質量(g)210寸法(幅W×長さL)(mm)フロント:110×275、リア:80×390内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57629417Y-4857
2,000
759
835(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする