2ウェイカラーマーカー(マークタス)

2ウェイカラーマーカー(マークタス) - コクヨ2ウェイカラーマーカー(マークタス) - コクヨ2ウェイカラーマーカー(マークタス) - コクヨ2ウェイカラーマーカー(マークタス) - コクヨ2ウェイカラーマーカー(マークタス) - コクヨ2ウェイカラーマーカー(マークタス) - コクヨ2ウェイカラーマーカー(マークタス) - コクヨ2ウェイカラーマーカー(マークタス) - コクヨ

「めだたせカラー」はチカチカしにくいインク色を採用しているので、文字の上からのマーキングに適しており、「はっきりメモ」は濃いインク色の極細ペンで、重要な情報のメモに適しています。
「めだたせカラー」と「はっきりメモ」は同系色のインクなので、2色使ってもスッキリまとまったマーキングができます。
1本で2種類のマーキングができるので、ペンケースがかさばりません。

材質軸・キャップ:PPタイプツイン線幅(mm)中字角芯/約4.0、極細/約0.3キャップ通気仕様キャップインク水性寸法(軸径Φ×全長)(mm)13×142線の太さ中字角芯/極細内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57630248PM-MT200Gグリーン
190
159
175(税込)
翌々日出荷
57630257PM-MT200Pピンク
190
159
175(税込)
翌々日出荷
57630266PM-MT200Vパープル
190
159
175(税込)
翌々日出荷
57630275PM-MT200Yイエロー
190
159
175(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

2wayカラーマーカー マークタス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする