はがせるノート型ルーズリーフ

はがせるノート型ルーズリーフ - コクヨはがせるノート型ルーズリーフ - コクヨはがせるノート型ルーズリーフ - コクヨはがせるノート型ルーズリーフ - コクヨはがせるノート型ルーズリーフ - コクヨ

ノートのようにクロス製本しているので、ばらけにくく持ち歩きやすいノート型のルーズリーフです。
ページをはぎ取るとルーズリーフになり、バインダーにとじて整理することができます。
下が不安定な場所でも、ノートタイプなので書きやすくて便利です。
製本されているので、記入後の一時保管にも便利です。
「美しく書く」をサポートするドット入り罫線を採用。

サイズB5枚数50枚穴数26穴寸法(縦×横)(mm)257×182紙質上質紙(森林認証紙)材質(表紙)(表・裏)板紙穴タイプ丸穴製本はぎ取り式(紙クロス)内容量1冊
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
行数
罫幅(mm)
色(表紙)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57630406ノ-936AT-P31行普通横罫(A罫・ドット入り)7ピンク
350
299
329(税込)
当日出荷
57630415ノ-936BT-LB36行中横罫(B罫・ドット入り)6ライトブルー
350
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする