曜日別特売

パン・チルト対応USBカメラ

パン・チルト対応USBカメラ - I ・O DATA(アイ・オー・データ)パン・チルト対応USBカメラ - I ・O DATA(アイ・オー・データ)パン・チルト対応USBカメラ - I ・O DATA(アイ・オー・データ)パン・チルト対応USBカメラ - I ・O DATA(アイ・オー・データ)パン・チルト対応USBカメラ - I ・O DATA(アイ・オー・データ)パン・チルト対応USBカメラ - I ・O DATA(アイ・オー・データ)パン・チルト対応USBカメラ - I ・O DATA(アイ・オー・データ)パン・チルト対応USBカメラ - I ・O DATA(アイ・オー・データ)
(1件のレビュー)

カメラの向きをリモコンで簡単操作、首振り機能付きのWebカメラ。
10~20名程度の会議に最適な、首振り機能搭載のWebカメラです。リモコン操作で左右340°、上下120°カメラ向きを調節できます。
またカメラの向きは最大9パターンまで登録することが可能で、会議前に登録しておけば会議中のカメラ向きの切り替えもリモコンでスムーズに。
USBケーブルでパソコンにつなぐだけの簡単接続で、多様なOSや、ZoomやTeamsなどのWeb会議ツールに対応しています。
鮮明かつ滑らかな映像でストレスフリーなWeb会議を行うことができます。

用途首振り機能搭載Webカメラ、リモコン操作、USBケーブル簡単接続、ZoomやTeamsなどのWeb会議ツールに対応。付属品USBケーブル(A-B USB 3.0 約3m)、リモコン、ACアダプター、取扱説明書、電源コード(PSE適合品)質量(kg)1.3使用温度範囲(℃)0~40対応OSWindows 10 IoT Enterprise、Windows 10、Windows 8.1(64bit)、Windows 8.1(32bit)、Windows 7(64bit)、Windows 7(32bit)、macOS 10.12~10.15、Chrome OS対応機種USB 2.0ポートを搭載したWindowsパソコン、Apple社製Macシリーズ、Android端末(メーカー製DS-ASTB1のみ対応)、Chromebook定格電源電圧(AC)AC100-240V 50/60Hz 、(DC)DC12V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)258×160×194(カメラ上向き時)マイクロホンなし消費電流(mA)(DC)600(Typ.)使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)動作範囲パン・チルト:左右 340°、上下 120°取得規格VCCI Class A、電気用品安全法(ACアダプター)ホワイトバランス手動または自動画素数210万画素CMOSセンサー使用場所屋内アズワン品番64-9082-13インターフェイスUSB 2.0コントラスト手動または自動明るさ手動または自動対応アプリケーション(動作確認済み)Microsoft Teams、Skype、Zoom、Google Meet、Googleハングアウト、Cisco WebexMeetingsフレームレート最大30fps画角水平100°、垂直80°、対角112°対応解像度Full HDビデオフォーマットYUV、MJPEG、H.264カメラ仕様光学ズーム倍率:固定、最低照度:0.1lux以上、フォーカス:固定、明るさ・コントラスト:自動または手動、ホワイトバランス:自動または手動、カメラ向きプリセット:9個(リモコンに登録)内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※電池は付属していません。
※個人宅配送不可となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57630476USB-PTC1
38,900
27,880
30,668(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57630476
2023-11-17
用途: Web会議用
シンコールインテリア株式会社卸売・小売業

広角で会議室全体を映してくれます。
折角のパン・チルトなので、ズーム機能がないのが残念です。
どうしてもズーム機能があるカメラは、画角が狭くなってしまう。
110°くらいの画角が取れるものでズーム機能があると助かると思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする