ITOクレンジングタオル BOXタイプ つめかえ用

ITOクレンジングタオル BOXタイプ つめかえ用 - ITOITOクレンジングタオル BOXタイプ つめかえ用 - ITOITOクレンジングタオル BOXタイプ つめかえ用 - ITO

使い捨てタオルです。
天然素材を使用しているので、お肌にもやさしく、お子様から安心してご利用いただけます。
ITOクレンジングタオルBOXつめかえ用です。
25枚入りが4つ入っています。25枚ずつ詰め替えできます。

用途ITOクレンジングタオル BOX つめかえ用です枚数1001枚の寸法(mm)約200×200繰り返し・詰め替え対応内容量1個(25枚×4袋)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
1枚の寸法(mm)
枚数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57632908-約200×200100
958
949
1,044(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする